フォクトレンダー NOKTON classic 35mm F1.4 Aspherical (E) 交換レンズ(Eマウント) コシナ 76201266

交換レンズ(Eマウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201266品番フォクトレンダー NOKTON classic 35mm F1.4 Aspherical (E)
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。
現代の性能主義的なレンズ設計とは異なり、意図的に収差を残すことでレンズのキャラクターと描写の美しさを具現化しています。

焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63°撮影距離(m)0.3(最短)最大径(Φmm)67全長(mm)39.6質量(g)262対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.4レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:6.3フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウントレンズ広角レンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする