SK-04SN 工具管理ユニット サカエ 76201431

工具管理ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×392×340
質量(kg)15
内容量1台注文コード76201431品番SK-04SN
参考基準価格(税別)¥45,170販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

質量(kg)15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×392×340外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400均等耐荷重(kg)50色(本体)グリーングリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする