曜日別特売
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616

 

YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616
YW-477L-ID リサイクルボックスAP CONDOR(山崎産業) 76201616

リサイクルボックスAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ブラック注文コード76201616品番YW-477L-ID
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ゴミ袋の交換が簡単にできる跳ね上げ開閉式タイプのダストボックス(ゴミ箱)。
ゴミの種類が一目でわかる窓付き。
ゴミ袋の着脱が簡単な新タイプの袋止め。
蓋を閉める時の大きな音を軽減。
広い間口の上部跳ね上げ式でメンテナンスも容易。
専用分別シールが付属しています。(お客様貼付)

用途オフィスや商業施設に材質本体:スチール/粉体塗装、投入口:再生PP100%フタの種類オープン式容量(L)約100ブラック商品タイプ本体+フタ形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×730質量(kg)16投入口サイズ(mm)265×160グリーン購入法適合アズワン品番65-1920-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする