はくでん
ベルトレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
使用範囲(mm)
約10~100
約10~100
¥539
約20~140
¥1,098
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76201670
品番
HD-9075-6-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。
柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。
用途
締め付け、取り外し
質量(g)
140
ベルト長さ(mm)
480
使用範囲(mm)
約10~100
材質(ベルト)
ゴム
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。