はくでん
ベルトレンチ
ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。
柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。
用途
締め付け、取り外し
材質(ベルト)
ゴム
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201670
HD-9075-6-Y
140
480
約10~100
¥
545
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月20日
76201679
HD-9051-8-Y
290
580
約20~140
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください