はくでん
ベルトレンチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用範囲(mm)
約20~140
約10~100
¥539
約20~140
¥1,098
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76201679
品番
HD-9051-8-Y
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。
柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。
用途
締め付け、取り外し
質量(g)
290
ベルト長さ(mm)
580
使用範囲(mm)
約20~140
材質(ベルト)
ゴム
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。