※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
トルクスプラス(R)フラッグハンドル
35008(8IP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
【トルクスプラス】8IP
【トルクスプラス】6IP
¥1,098
【トルクスプラス】7IP
¥1,098
【トルクスプラス】8IP
¥1,098
【トルクスプラス】9IP
¥1,098
【トルクスプラス】10IP
¥1,098
【トルクスプラス】15IP
¥1,098
【トルクスプラス】20IP
¥1,098
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76201898
品番
35008(8IP)
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
規格
【トルクスプラス】8IP
幅(mm)
【グリップ】24
全長(mm)
87
軸長(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.31MB)