曜日別特売

8本組6角棒レンチセット [インチサイズ]

8本組6角棒レンチセット [インチサイズ] - ベストツール8本組6角棒レンチセット [インチサイズ] - ベストツール

よく使用されるミリサイズを厳選してセット化しています。紛失防止や携帯に便利なリング付きです。

材質
クロームバナジウム / 硬度:HRC50~57℃
質量(g)
120
寸法(inch)
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857501S-303
オープン
¥799
¥879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする