曜日別特売
35015(15IP) トルクスプラス(R)フラッグハンドル BONDHUS 76201925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35015(15IP) トルクスプラス(R)フラッグハンドル BONDHUS 76201925
35015(15IP) トルクスプラス(R)フラッグハンドル BONDHUS 76201925
35015(15IP) トルクスプラス(R)フラッグハンドル BONDHUS 76201925

トルクスプラス(R)フラッグハンドル35015(15IP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
規格【トルクスプラス】15IP
内容量1本注文コード76201925品番35015(15IP)
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
規格
【トルクスプラス】15IP
幅(mm)
【グリップ】24
全長(mm)
87
軸長(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.31MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする