サカエ
工具管理ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
色(本体)
グレー
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)70
付属品
転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ)
注文コード
76201937
品番
KU-5D2GY
参考基準価格(税別)
¥281,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
色・均等耐荷重・付属品
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
質量(kg)
114
色(本体)
グレー
付属品
転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ)
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
段数
H100×2段、H200×3段
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×880
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000