KU-7D1GY 工具管理ユニット サカエ 76201946

 

KU-7D1GY 工具管理ユニット サカエ 76201946
KU-7D1GY 工具管理ユニット サカエ 76201946

工具管理ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色(本体)グレー均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70付属品転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ)注文コード76201946品番KU-7D1GY
参考基準価格(税別)¥341,600販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!

質量(kg)118色(本体)グレー付属品転倒防止補助脚付(アンカー用穴14Φ)仕様完成品、粉体塗装、カギ付段数H100×6段、H200×1段均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×880
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする