曜日別特売
KU-81TGY 大型保管庫用棚板 サカエ 76202296

大型保管庫用棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(本体)グレー
内容量1枚注文コード76202296品番KU-81TGY
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
適合機種KU-81MGY、M4GY用色(本体)グレー付属品棚受金具4個付質量(kg)5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)877×460×20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする