曜日別特売
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298

 

UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298
UL1015AWG14-橙 ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和) 76202298

ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
内容量1箱(60m)
AWG14
色橙
内容量1箱(60m)注文コード76202298品番UL1015AWG14-橙
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。

色
橙
長さ(m)
60
AWG
14
仕様
ULスタイルNo.1015
荷姿
ボビン巻き+箱入り
UL規格
UL1015
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(1.4MB)
注意
※本商品は切断品のため、ULラベルは貼付されておりません。またULプロセスト・ワイヤにも対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする