6HT9MM 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76202555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6HT9MM 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76202555
6HT9MM 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76202555
6HT9MM 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76202555

全長152mm 六角T-ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)135
内容量1本注文コード76202555品番6HT9MM
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。

軸長(mm)
135
ハンドル長さ(mm)
129
寸法(mm)
9
全長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする