※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ナット・ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76202835
品番
BN9/32
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
全長(mm)
184
軸長(mm)
77
グリップ径(Φmm)
28
寸法(inch)
9/32
外径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応