6HT1/2 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76203237

6HT1/2 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76203237
6HT1/2 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76203237
6HT1/2 全長152mm 六角T-ハンドル BONDHUS 76203237

全長152mm 六角T-ハンドル6HT1/2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
軸長(mm)134
内容量1本注文コード76203237品番6HT1/2
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。

軸長(mm)
134
ハンドル長さ(mm)
129
全長(mm)
152
寸法(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする