サカエ
保管庫用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
795×570×35
795×570×35
1095×570×35
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76203303
品番
SLN-90TA
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
795×570×35
適合寸法(mm)
W900用
付属品
棚受2個付
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500