PNH-9063PC3 パンチング保管庫 サカエ 76203452

パンチング保管庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×1800
内容量1台注文コード76203452品番PNH-9063PC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥337,000

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×1800均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)150仕様パンチング無し質量(kg)160寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)795×570色(本体)グリーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする