曜日別特売
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926

 

MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926
MPAU-2202-B9 アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 76203926

アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202

(5件のレビュー)
内容量1本
サイズL
ブラック
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード76203926品番MPAU-2202-B9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

36度ストレッチと圧倒的な軽さ、まるでスポーツウェアのような感覚。
「こんなスクラブ欲しかった!」という意見多数。

ブラックサイズL性別男女兼用ウエスト(cm)76ヒップ(cm)110股下(cm)73生地ウルトラライト・ストレッチニット混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、イージーケア、クッション性、植物由来(環境配慮型)、形態回復性アズワン品番65-2494-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: ビニールハウス内の農作業

動きが制限されず作業しやすいです。
裾がストレート気味なので、長さが少し長かった為、裾上げに、直しに出してはいています。
裾が細目になっていると、もしかしたら裾上げに出さなくてもいいかもしれません。

2025-03-23
用途: 診療、受付
東日本橋形成外科皮ふ科医療・福祉・介護関連業

履き心地が良く、動きやすいです。頻回に洗濯しておりますがほつれやくたびれ感がありません。コスパも大変よいです。

対象商品 : 76204023
2024-07-16
用途: 仕事着として
運輸・通信業

毎日履くつもりで2本買いました。ゴムがしっかりしているので紐はゆるく結ぶだけで十分です。軽くて歩きやすいです。スクラブというものを初めて体験しましたが耐久性はどうか?

対象商品 : 76204039
2024-05-30
用途: 診察衣
医療・福祉・介護関連業

表示より大きい感じがします。パジャマのように楽です。

対象商品 : 76204039
2024-07-04
用途: サイズに注意!
運輸・通信業

モノタロウのワークパンツ:17584026 に穴が空いたので、試しに仕事着として購入しました。股下が今まで78cmだからとLLサイズを購入したのですが、大きすぎて靴を脱いだ状態だと裾を踏んでしまいます。室内での作業もあるので仕事には使えません。ユニセックスでも通常サイズで注文したほうが良いようです。ペラペラな質感ですが、これが今風なのか評判は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする