メイン画像
TAKENOW
充電式LED ワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204285
品番
WL5018
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。
底面にマグネット付き。
ライト部は180°角度調節が可能。
60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。
内蔵フック付き。
充電出力可能。
用途
持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP54
LED
SMD LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
60-1000
色温度
6500
点灯時間(時間)
約1.5-約24
充電時間(時間)
約3.5
充電器出力
Max5V 2A
質量(g)
468
仕様
演色:80CRI+
アズワン品番
64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)
対応