K-81 ミニ工具室 サカエ 76204396

 

K-81 ミニ工具室 サカエ 76204396
K-81 ミニ工具室 サカエ 76204396

ミニ工具室

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×520×1040
質量(kg)45
内容量1台注文コード76204396品番K-81
参考基準価格(税別)¥140,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×520×1040質量(kg)45付属品天板付均等耐荷重(kg)80色(本体)グリーングリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする