サカエ
ミニ工具室用キャスターベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
888×523×165
508×523×128
888×523×165
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76204581
品番
E-100CDD
参考基準価格(税別)
¥40,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合機種
K-100,100N,101,101N,103,103N,1001,1001A,1031A
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
888×523×165
キャスター
ゴム車
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000