91901 iPad10.2用多機能ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 76204628

91901 iPad10.2用多機能ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 76204628
91901 iPad10.2用多機能ケース アーテック[学校教材・教育玩具] 76204628

iPad10.2用多機能ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色パステルブルー
内容量1個注文コード76204628品番91901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

耐衝撃シリコン、ポリカーボネイトでしっかり保護!
衝撃吸収シリコン製ボディにより、強い衝撃からiPadを保護するiPad10.2用多機能ケースです。iPad第7世代、第8世代の10.2インチに対応しています。ハンドストラップで手元からの落下を防ぎます。ショルダーベルトは長さ調節が可能です。回転式スタンドでたて置き・横置きが選べます。

色
パステルブルー
セット内容
本体×1、ベルト×1
材質
PC、シリコン
寸法(mm)
270×185×20
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする