曜日別特売

PVDFバーブアダプター R1/4オス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)10
内容量1個注文コード76204784品番TE1180310
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。

適合チューブ内径(Φmm)10ねじ規格R1/4オスサイズ(mm)16×45L使用温度(℃)-20~120
注意
※臨床用にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする