91562 EVA iPadケース 10.9/11インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204908

91562 EVA iPadケース 10.9/11インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204908
91562 EVA iPadケース 10.9/11インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204908
91562 EVA iPadケース 10.9/11インチ用 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204908

EVA iPadケース 10.9/11インチ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード76204908品番91562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

軽くて丈夫なタブレットケース!
軽くて丈夫なEVA素材を使用した、未就学児から小学生まで安心して使えるタブレットケースです。持ち手付でスタンド機能も備えています。自宅学習や動画視聴に便利です。衝撃を吸収しやすい弾力設計で、万が一の落下時にもタブレットをしっかり守ります。

寸法(mm)
285×218×25
色
ピンク
セット内容
本体のみ
材質
EVA
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする