※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
危険物保管ロッカー用キャスターベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
906×457×128
906×457×128
1006×630×165
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76205123
品番
E-ARCD
参考基準価格(税別)
¥30,820
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合機種
KU-AR、KU-AR1
キャスター
75Φゴム車
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
906×457×128
色(本体)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000