曜日別特売

チューブロックアダプタRc1/8メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード76205195品番TE2161210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。

適合チューブ内径(Φmm)8×10ねじ規格Rc1/8メスサイズ(mm)16×28L材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)使用温度(℃)4~90
注意
※臨床用にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする