曜日別特売
102080 洋式ままごと新 1個 ナナミ 76205215

102080 洋式ままごと新 1個 ナナミ 76205215
102080 洋式ままごと新 1個 ナナミ 76205215

洋式ままごと新 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205215
品番
102080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

収納ボックスはシンクとコンロとして遊ぶことができます。

セット内容
両手鍋、片手鍋、ミルクポット、ポット、ソース入れ、フライパン、まな板、包丁×各1 大皿×3 小皿、スプーン、おわん(大)、おわん(小)、コップ×各6 収納箱×1
材質
(本体)ブナ
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×250×286

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする