曜日別特売
102576 トータルままごと ガス台 1個 ナナミ 76205285

102576 トータルままごと ガス台 1個 ナナミ 76205285
102576 トータルままごと ガス台 1個 ナナミ 76205285
102576 トータルままごと ガス台 1個 ナナミ 76205285

トータルままごと ガス台 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205285
品番
102576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズ、ガス台です。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。

セット内容
本体/1
材質
本体/パイン
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396 x 290 x 485

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする