曜日別特売
102587 トータルままごと ドラム型洗濯機 1個 ナナミ 76205337

102587 トータルままごと ドラム型洗濯機 1個 ナナミ 76205337
102587 トータルままごと ドラム型洗濯機 1個 ナナミ 76205337

トータルままごと ドラム型洗濯機 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205337
品番
102587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズ、ドラム型一層式の洗濯機です。
ななめに付いた扉は水平に開閉しますので、指を挟みにくく扱いやすいです。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。

セット内容
本体/1
材質
本体/パイン集成材・シナ合板・アクリル 取手/ABS ツマミ/ブナ
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350 x 290 x 485

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする