曜日別特売
102588 トータルままごと チェスト 1個 ナナミ 76205346

102588 トータルままごと チェスト 1個 ナナミ 76205346
102588 トータルままごと チェスト 1個 ナナミ 76205346

トータルままごと チェスト 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205346
品番
102588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズ、引出しが5杯付いたチェストです。
人形の服やままごと用品を入れて使用できます。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。

セット内容
本体/1
材質
本体/パイン集成材・シナ合板
寸法(mm)
396×290×485
質量(kg)
10.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする