HL-9N ハニーケース サカエ 76205376

ハニーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
引出し数9
高さ(mm)430
間口(mm)834
内容量1台注文コード76205376品番HL-9N
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

付属品各ボックス仕切板1枚付質量(kg)28高さ(mm)430奥行(mm)308間口(mm)834グリーン引出し数9仕切板9色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)834×308×430

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする