曜日別特売
102775 ままごとサークル コーナー2ヶ組 1セット ナナミ 76205380

ままごとサークル コーナー2ヶ組 1セット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76205380
品番
102775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

二つ折りで片づけることができます。
幼児のままごと遊びにちょうど良いサイズです。

材質
シナ合板
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする