曜日別特売
102968 よつばのままごと クッキングセット 1個 ナナミ 76205389

102968 よつばのままごと クッキングセット 1個 ナナミ 76205389
102968 よつばのままごと クッキングセット 1個 ナナミ 76205389
102968 よつばのままごと クッキングセット 1個 ナナミ 76205389
102968 よつばのままごと クッキングセット 1個 ナナミ 76205389
102968 よつばのままごと クッキングセット 1個 ナナミ 76205389

よつばのままごと クッキングセット 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205389
品番
102968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

1人分の調理器具をコンパクトにまとめました。(14種類各1点) 素材を生かしたナチュラル仕上げです。
角を大きめに取り、安全に配慮しています。
収納ケース付きです。
ふた大は両手なべとフライパン、ふた小はポットとミルクパンで兼用です。
塩とコショウは振るとコロコロ音が鳴ります。

セット内容
両手なべ、フライパン、ふた大、ポット、ミルクパン、ふた小、塩、コショウ、まな板、麺棒、お玉、木ベラ、フォーク、包丁、ケース×各1
材質
(本体)木、(ケース)PP
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする