TGK(東京硝子器械)
チューブロックアダプタRc3/4オス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)
10×12
4×6
6×8
8×10
10×12
材質
ナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
ナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
ナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76205423
品番
TE2160612
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
適合チューブ内径(Φmm)
10×12
ねじ規格
Rc3/4オス
サイズ(mm)
31×41L
材質
ナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
使用温度(℃)
4~90
注意
※臨床用にはご使用できません。