曜日別特売

チューブロックアダプター R1/4オス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)6×8
内容量1個注文コード76205484品番TE2180308
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。

適合チューブ内径(Φmm)6×8ねじ規格R1/4オスサイズ(mm)17×31L材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
注意
※臨床用にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする