サカエ
ハニーケース スチールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
引出し数
15
24
40
48
高さ(mm)
254
380
464
880
間口(mm)
363
479
575
奥行(mm)
238
274
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76205516
品番
SL-48NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
質量(kg)
31
色(本体)
アイボリー
付属品
各ボックス仕切板1枚付
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×246×59
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×274×880
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76205516
SL-48NI
76205507
SL-48N
ハニーケース スチールボックス
サカエ
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です