102573 トータルままごと ダイニングテーブル 1個 ナナミ 76205626

102573 トータルままごと ダイニングテーブル 1個 ナナミ 76205626
102573 トータルままごと ダイニングテーブル 1個 ナナミ 76205626
102573 トータルままごと ダイニングテーブル 1個 ナナミ 76205626

トータルままごと ダイニングテーブル 1個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可お客様組立品22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76205626
品番
102573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズ、ダイニングテーブルです。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。

セット内容
本体/1
材質
本体/パイン
寸法(mm)
750 × 440 × 486
質量(kg)
8
注意
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。(工具不要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする