HFS-15TI ハニーケース 樹脂ボックス サカエ 76205744

ハニーケース 樹脂ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(本体)ベージュ
奥行(mm)300
質量(kg)24
内容量1台注文コード76205744品番HFS-15TI
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

色(本体)ベージュ質量(kg)24セット内容ボックスFB-3T15ヶ高さ(mm)540奥行(mm)300間口(mm)690RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)690×300×540

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする