曜日別特売
FB-6T フレシスボックス サカエ 76205911

 

FB-6T フレシスボックス サカエ 76205911
FB-6T フレシスボックス サカエ 76205911

フレシスボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×408×69
内容量1個注文コード76205911品番FB-6T
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×408×69付属品仕切板3枚付材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: ラックに置いて備品の整理
製造業

奥行450mmのラックに置くための「幅が狭く奥行の長いトレイ」を探していましたが、こちらのボックスが正にイメージにピッタリ!奥行が外寸法で445mmあるのでピッタリです。
本体のプラスチックも厚みがありしっかりしていてとても頑丈そうです。サカエ製は作りがしっかりしているイメージがありますがこちらの商品もご多分に漏れずという感じでした。いい製品に出会えたので2つ購入し並べてラックに置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする