LP-72 グランデケース サカエ 76207397

グランデケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)922高さ(mm)720注文コード76207397品番LP-72
参考基準価格(税別)¥137,800販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
付属品引出しL-5G=72個(ヨコ仕切=144枚付)質量(kg)40高さ(mm)720奥行(mm)220間口(mm)922ベージュ材質(本体)スチール引出し数72仕切板ヨコ仕切:144材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)922×220×720有効内寸法・間口(mm)W132有効内寸法・奥行(mm)D189有効内寸法・高さ(mm)H49

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする