※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ニップル PVS15R12 5/8"
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76208266
品番
2009-23
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
5/8"
適合ホース内径(Φmm)
15
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
注意
※ナット・パッキンは別売です。