※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ニップル PVS19R12 3/4"
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76208275
品番
2009-24
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
3/4"
適合ホース内径(Φmm)
19
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
注意
※ナット・パッキンは別売です。