曜日別特売
SL-45 スモールキャビネット サカエ 76209016

スモールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)420
引出し数5
グリーン
色(本体)グリーン
内容量1台注文コード76209016品番SL-45
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット!!

質量(kg)22高さ(mm)420色(本体)グリーン付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付グリーン奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)(引出し1段当り)20引出し数5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H60タイプ310×330×52、H120タイプ310×330×112RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×400×420

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする