サカエ
スモールキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
660
420
540
660
860
引出し数
8
5
4
7
6
8
10
9
色
グリーン
グリーン
ベージュ
色(本体)
グリーン
グリーン
ベージュ
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76209122
品番
SL-68
参考基準価格(税別)
¥112,100
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット!!
質量(kg)
32
高さ(mm)
660
色(本体)
グリーン
付属品
各引出しパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付
色
グリーン
奥行(mm)
400
間口(mm)
390
均等荷重(kg)
(引出し1段当り)20
引出し数
8
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
H60タイプ310×330×52、H120タイプ310×330×112
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×400×660
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000