サカエ
ユニットキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
925
925
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76209533
品番
UC-5A
参考基準価格(税別)
¥171,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
部品や工具を目で見て管理。
質量(kg)
54
高さ(mm)
925
タイプ
固定
付属品
各引出しタテ仕切2枚、ヨコ仕切1枚付
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
(引出し1段当り)50
引出し寸法(mm)
338
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×338×154
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×450×925
アジャスター
M12×P1.75mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500