曜日別特売
SKV-150PT SKVデバイダーW880用 サカエ 76211213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKVデバイダーW880用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚外寸(幅W×高さH)(mm)470×108注文コード76211213品番SKV-150PT
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
グリーン購入法適合仕様H150mmタイプタイプ外寸(幅W×高さH)(mm)470×108色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W600用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする