サカエ
SKVデバイダーW880用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
外寸(幅W×高さH)(mm)
470×58
注文コード
76211326
品番
SKV-100PTNG
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外寸・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
仕様
H100mmタイプ
タイプ
縦
外寸(幅W×高さH)(mm)
470×58
色(本体)
グリーングレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W600用