※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
SKVデバイダーW880用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
外寸(幅W×高さH)(mm)
470×108
注文コード
76211335
品番
SKV-150PTNG
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外寸・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
仕様
H150mmタイプ
タイプ
縦
外寸(幅W×高さH)(mm)
470×108
色(本体)
グリーングレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W600用