※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
SKVデバイダーW880用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
外寸(幅W×高さH)(mm)
790×108
注文コード
76211396
品番
SKV-150PYNG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
外寸・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法
適合
仕様
H150mmタイプ
タイプ
横
外寸(幅W×高さH)(mm)
790×108
色(本体)
グリーングレー
適合寸法(mm)
W880用